Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Joy-iT Armor Case Block Active Hülle Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Joy-iT Armor Case Block Active Hülle Edelstahl
Joy-iT Armor Case Block Active Hülle Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE2-77275527
Hersteller:
     Joy-It
Herst.-Nr.:
     RB-ALUCASEP4+07FAN
EAN/GTIN:
     4250236819372
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer
Einplatinenrechner
Einplatinencomputer Gehäuse
Entwicklungskit
ARMOR CASE „BLOCK ACTIVE“

Das "Armor Case Block Active" ist ihr idealer Partner wenn es richtig heiß wird. Dieses robuste, hochwertige Aluminiumgehäuse schützt ihren Raspberry Pi 4 B nicht nur gegen Stöße von außen sondern auch vor übermäßiger innerer Hitzeentwicklung. Die Kanalfräsung, kombiniert mit den dualen Aktivlüftern bietet beste Kühlergebnisse. Daher ist es perfekt geeignet selbst für extreme Bedingungen und Umgebungen. Des weiteren benötigt das Gehäuse nicht mehr Platz als das Raspberry Pi 4 selbst und lässt sich somit unter anderem auch in bereits bestehende Projekte einbauen.

Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
87 mm
Tiefe
56 mm
Höhe
7.5 mm
Gewicht
135 g
Merkmale
Produkttyp
Hülle
Kompatibilität
Raspberry Pi
Markenkompatibilität
Raspberry Pi
Produktfarbe
Edelstahl
Material
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: einplatinencomputer gehäuse, Komponent
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.