Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Distrelec RND 170-00022 Schmelzsicherung Standard Zylindrische 8 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     CIDE2-77421845
Hersteller:
     Distrelec
Herst.-Nr.:
     RND 170-00022
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Weitere Informationen:
Technische Details
Zweck
Standard
Sicherungstyp
Zylindrische
Stromstärke (maximal)
8 A
Betriebsklasse
F
Netzteiltyp
AC/DC
Spannung
250 V
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Gehäusematerial
Messing, Keramik
Schaltleistung
1500 A
Produktfarbe
Grau, Metallisch
Zertifizierung
RoHS, UL
Gewicht und Abmessungen
Breite
20 mm
Durchmesser
5.2 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1841*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,3581*
€ 0,42614
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3246*
€ 0,38627
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2946*
€ 0,35057
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2846*
€ 0,33867
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,2541*
€ 0,30238
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2341*
€ 0,27858
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2241*
€ 0,26668
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,1841*
€ 0,21908
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.