Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher LTR 18-30 30 cm Akku Schwarz, Silber, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kärcher LTR 18-30 30 cm Akku Schwarz, Silber, Gelb
Kärcher LTR 18-30 30 cm Akku Schwarz, Silber, Gelb
Kärcher LTR 18-30 30 cm Akku Schwarz, Silber, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE2-77478148
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     1.444-311.0
EAN/GTIN:
     4054278550244
Suchbegriffe:
Akku-Rasentrimmer
Akku-Turbotrimmer
Akkurasentrimmer
akku rasentrimmer
Der akkubetriebene Rasentrimmer LTR 18-30 Battery Set ist ein wahres Multitalent. Mit seinem gedrehten Schneidfaden sorgt der Trimmer für einen präzisen Schnitt und kommt dabei problemlos in alle Ecken und Engstellen im Garten. Die Fadenlänge ist dank der automatischen Nachstellung des Fadens immer perfekt eingestellt. Mit Hilfe der Kantenschneidfunktion garantiert der Trimmer eine saubere Rasenkante entlang von Wegen und Terrassen. Für das Trimmen von Gras unter niedrigen Hindernissen kann der Neigungswinkel schnell und einfach verstellt werden. Versehentliches Verletzen von Blumen und Bäumen wird mit dem ausklappbaren Pflanzenschutzbügel verhindert. Eine ergonomische und aufrechte Arbeitshaltung ist sowohl mit dem teleskopierbaren Stiel als auch mit dem in der Höhe verstellbaren Zweithandgriff gewährleistet. Im Lieferumfang sind ein Akku sowie ein Schnellladegerät enthalten.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2500 g
Breite
312 mm
Tiefe
315 mm
Länge (mm)
1325 mm
Energie
Energiequelle
Akku
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriespannung
18 V
Batteriekapazität
2.5 Ah
Betriebsdauer
30 min
Ladezeit
1.3 h
Merkmale
Typ
Schubrasenmäher
Schnittdurchmesser (max.)
300 mm
Kopftyp
Nylonschnur
Griffart
D-Schlaufengriff
Teleskopisch
Ja
Material Messer
Nylon
Drahtlos
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Silber, Gelb
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 130,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,68*
€ 192,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,53*
€ 188,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,15*
€ 177,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,27*
€ 169,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,53*
€ 155,33
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Basetech
BT-2258734
ab € 5,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.