Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bussmann 35NHG000B Schmelzsicherung Standard Klingentyp 35 A 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherung: Schmelz; 35A; 500VAC; 250VDC; Keramik,Industrie; NH000
Sicherung: Schmelz; 35A; 500VAC; 250VDC; Keramik,Industrie; NH000
Artikel-Nr.:
     CIDE2-77485942
Hersteller:
     Bussmann
Herst.-Nr.:
     35NHG000B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Weitere Informationen:
Technische Details
Netzteiltyp
AC
Zweck
Standard
Sicherungstyp
Klingentyp
Stromstärke (maximal)
35 A
Betriebsklasse
gG/gL
Spannung
500 V
Produktfarbe
Grau
Zertifizierung
UL Listed<br />CCC Marked<br />VDE
Gewicht und Abmessungen
Breite
21 mm
Tiefe
79 mm
Höhe
51 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,61*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 9 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 12 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.