Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB NT45163 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     CIDE2-77656540
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CCS400900R0011
EAN/GTIN:
     7612270104659
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Leistungsschalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
9 mm
Tiefe
89 mm
Höhe
75 mm
Gewicht
50 g
Energie
Eingangsspannung
230/400 V
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
91 mm
Verpackungstiefe
100 mm
Verpackungshöhe
185 mm
Paketgewicht
50 g
Merkmale
Schutzschaltertyp
Miniatur-Leistungsschalter
Anzahl der Pole
1
Produktfarbe
Grau
Zertifizierung
CE
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.