Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Caso GourmetVAC 380 Vakuumierer Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Caso GourmetVAC 380 Vakuumierer Schwarz, Silber
Caso GourmetVAC 380 Vakuumierer Schwarz, Silber
Caso GourmetVAC 380 Vakuumierer Schwarz, Silber
Caso GourmetVAC 380 Vakuumierer Schwarz, Silber
Caso GourmetVAC 380 Vakuumierer Schwarz, Silber
Caso GourmetVAC 380 Vakuumierer Schwarz, Silber
Caso GourmetVAC 380 Vakuumierer Schwarz, Silber
Caso GourmetVAC 380 Vakuumierer Schwarz, Silber
Caso GourmetVAC 380 Vakuumierer Schwarz, Silber
Caso GourmetVAC 380 Vakuumierer Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE2-77674208
Hersteller:
     CASO DESIGN Braukmann
Herst.-Nr.:
     1386
EAN/GTIN:
     4038437013863
Suchbegriffe:
Gastro-Vakuumiermaschine
Vakuumierer
Vakuumiermaschine
Vakuummaschine
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Vakuumiergerät-Funktionen
Marinieren, Vakuum-Dichtung
Anzahl der Vakuumpumpen
1
Doppelte Schweißnaht
Ja
Gehäusematerial
Kunststoff
Steuerung
Berührung
Maximale Arbeitsbreite
300 mm
Anzeigelicht
Ja
Vakuumverschließer-Rollenhalterung
Ja
Schneiderhalterung
Ja
Doppelnaht
Ja
Zertifizierung
GS / CE
Gewicht und Abmessungen
Breite
430 mm
Tiefe
200 mm
Höhe
105 mm
Gewicht
2400 g
Verpackungsdaten
Vakuumversiegelungsrolle enthalten
Ja
Vakuum-Lebensmittelbehälter enthalten
Ja
Inhalt Vakuum-Lebensmittelbehälter
15000 ml
Anzahl der Vakuum-Beutel
10
Energie
Leistung
160 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 96,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,23*
€ 140,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,17*
€ 140,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,77*
€ 138,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,58*
€ 137,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,96*
€ 115,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.