Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grothe Hupe WL 6301 240VAC Wired siren Indoor/Outdoor Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grothe Hupe WL 6301 240VAC Wired siren Indoor/Outdoor Grau
Grothe Hupe WL 6301 240VAC Wired siren Indoor/Outdoor Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE2-77708192
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     31371
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
Hupe - Horn
Kompakte Hupe mit hoher Lautstärke und zusätzlichem optischen Signalgeber für Innen- und Außenbereich

Produktmerkmale
elektromechanische Schallerzeugung mit Stahlmembrane mit integriertem Warnlicht
orange Lichthaube aus schlagfestem Polycarbonat PC
(rote Haube als Zubehör 31101)
Dauer der optischen/akustischen Signale solange Spannung anliegt
(ggfs. Zusatzrelais benutzen)
Betrieb des optischen Signals unabhängig vom akt. Signal möglich
mit Schalltrichter zur optimalen Schallbündelung
stabiles hellgraues Kunststoff-Gehäuse (ABS, selbstlöschend)
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Wired siren
Besetzung erhältlich
Indoor/Outdoor
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Umweltklasse
II
Anzahl Alarmtöne
1
Lichtalarm
Ja
Warnung Dezibel
92 dB
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP43
Produktfarbe
Grau
Durchmesser Montageloch
5 mm
Zertifizierung
CE
Energie
AC Eingangsspannung
240 V
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
74 mm
Abmessungen (BxTxH)
204 x 79 x 76 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 50 °C
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,82*
€ 93,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,59*
€ 92,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,57*
€ 87,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,83*
€ 85,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,03*
€ 76,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Grothe
38651
ab € 41,40*
Zubehör
Grothe
38652
ab € 41,55*
Zubehör
Grothe
38597
ab € 5,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.