Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESKA 530220 Zylindrische 2 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ESKA 530220 Zylindrische 2 A
ESKA 530220 Zylindrische 2 A
Artikel-Nr.:
     3517I-45184638
Hersteller:
     ESKA Erich Schweizer
Herst.-Nr.:
     530.220
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Weitere Informationen:
Technische Details
Sicherungstyp
Zylindrische
Stromstärke (maximal)
2 A
Betriebsklasse
M
Netzteiltyp
AC
Spannung
500 V
Schaltleistung
80 A
Gewicht und Abmessungen
Höhe
30 mm
Durchmesser
5 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
10
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,419*
€ 0,749*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,34*
€ 0,75*
28 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,46784*
€ 0,83784*
10
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,475*
€ 0,855*
16 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,50*
ab € 0,5001*
€ 0,9001*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,749*
€ 0,89131
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,599*
€ 0,71281
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,569*
€ 0,67711
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,509*
€ 0,60571
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,489*
€ 0,58191
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,419*
€ 0,49861
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 7,49* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.