Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berker 3036 Elektroschalter Wippschalter Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Berker 3036 Elektroschalter Wippschalter Schwarz, Grau
Berker 3036 Elektroschalter Wippschalter Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE2-77709339
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     3036
EAN/GTIN:
     4011334023388
Suchbegriffe:
Kontrollschalter
SmartHome Einbauschalter
SmartHome Schalter
Schalter UP-Einsätze
Wippschalter-Einsatz, Aus/Wechselschalter beleuchtbar mit Glimm- und Glühaggregat mit N-Klemme für Beleuchtung und Kontrollschaltung, mit Steckklemmen. Mit Glimmaggregat im Sinne der Arbeitsstättenverordnung beleuchtbar.
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
250 V
Merkmale
Typ
Wippschalter
Gehäusematerial
Metall, Kunststoff
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Ursprungsland
Deutschland
Zertifizierung
CE
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,55*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.