Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 71063 Steckdose Typ F Blau, Rot, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MENNEKES 71063 Steckdose Typ F Blau, Rot, Weiß
MENNEKES 71063 Steckdose Typ F Blau, Rot, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE2-77725412
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     71063
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE Wandverteiler
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Schutzkontakt-Steckdose
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Blau, Rot, Weiß
Rahmen (Bereich)
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Gewicht und Abmessungen
Breite
320 mm
Höhe
380 mm
Gewicht
11600 g
Merkmale
Buchsen-Typ
Typ F
Anzahl Fassungen
7
Wetterfestigkeit
Ja
Installationstyp
Schrauben
Energie
Nennspannung
230 - 400 V
Nennstrom
63 A
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 936,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.059,28*
€ 1.260,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.029,88*
€ 1.225,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 998,78*
€ 1.188,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 971,91*
€ 1.156,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 936,17*
€ 1.114,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.