Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Joy-iT ARD-SET01 Entwicklungsplatine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Joy-iT ARD-SET01 Entwicklungsplatine
Joy-iT ARD-SET01 Entwicklungsplatine
Joy-iT ARD-SET01 Entwicklungsplatine
Artikel-Nr.:
     CIDE2-77781243
Hersteller:
     Joy-It
Herst.-Nr.:
     ARD-SET01
EAN/GTIN:
     4250236811734
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer
Einplatinenrechner
Das Joy-IT Mega Lernpaket für Arduino ist ideal für Schüler und Einsteiger geeignet.

Es beinhaltet alles was hierzu von Nöten ist. Besonders hervorzuheben ist die sehr umfangreiche Projektanleitung, welche unter anderem 20 verschiedene Projekte bis ins Detail genau erklärt.

Insgesamt 86 Komponenten warten auf Ihren Einsatz und Ihren Entdeckergeist.
Weitere Informationen:
Speicher
RAM-Speicher maximal
0.000256 GB
Energie
DC input Spannung
7 - 12 V
Gewicht und Abmessungen
Dimensionen Tafel
101.52 x 53.3 mm
Gewicht
486 g
Prozessor
Mikrocontroller-Modell
ATmega2560
Mikrocontroller Frequenz
16 MHz
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,59*
€ 63,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,51*
€ 61,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 50,96*
€ 60,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,21*
€ 57,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,01*
€ 51,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,61*
€ 50,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,89*
€ 45,09
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.