Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 201218 Bohrer Taktbohrer 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cimco 201218 Bohrer Taktbohrer 1 Stück(e)
Cimco 201218 Bohrer Taktbohrer 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE2-77849354
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     201218
EAN/GTIN:
     4021104012184
Suchbegriffe:
Mehrstufenbohrer
Mehrstufensenker
mehrstufenbohrer 20-30mm
mehrstufenbohrer
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Bohrer-Bits
1 Stück(e)
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Bohrer
Bohrerart
Taktbohrer
Schaftdurchmesser
12 mm
Rotating Richtung
Drehung der rechten Hand
Bohrdurchmesser
30 mm
Arbeitslänge
4 mm
Geeignet für Materialien
Blech
Bohrermaterial
Hochgeschwindigkeitsstahl (HSS)
Produktfarbe
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: mehrstufenbohrer cimco
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,54*
€ 100,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,96*
€ 98,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,73*
€ 93,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,79*
€ 89,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,06*
€ 79,80
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
201214
ab € 32,30*
Ähnlich
Cimco
201216
ab € 48,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.