Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brady ISO-Sicherheitsschild - Sammelstelle


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Brady ISO-Sicherheitsschild - Sammelstelle
Brady ISO-Sicherheitsschild - Sammelstelle
Artikel-Nr.:
     CIDE2-77886688
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     814919
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rettungsschild BGV A8 Sammelstelle
Rettungszeichen BGV A8 Sammelstelle
rettungsschild bgv a8 sammelstelle
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
400 mm
Höhe
400 mm
Tiefe
0.1 mm
Technische Details
Produkttyp
Plattensicherheitsschild
Symbol-Typ
Evacuation assembly point
Produktfarbe
Grün, Weiß
Material
Polyester
Selbstklebend
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Paket (ab € 23,22* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 33,65*
€ 40,04
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 33,04*
€ 39,32
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 30,76*
€ 36,60
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 29,70*
€ 35,34
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 29,01*
€ 34,52
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 28,29*
€ 33,67
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,22*
€ 27,63
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.