Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brady ISO-Sicherheitsschild - Sammelstelle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brady ISO-Sicherheitsschild - Sammelstelle
Brady ISO-Sicherheitsschild - Sammelstelle
Artikel-Nr.:
     CIDE2-77891154
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     814916
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gebotsschilder Praxisbewährt
gebotsschilder praxisbewährt
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
250 mm
Höhe
250 mm
Tiefe
0.1 mm
Technische Details
Produkttyp
Plattensicherheitsschild
Symbol-Typ
Evacuation assembly point
Produktfarbe
Grün, Weiß
Material
Polyester
Selbstklebend
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.