Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Drucker
>
Thermodrucker
>
Thermodirektdrucker
>
Artikel
Epson TM-L90LF (682): Serial, built-in USB, PS, EDG, Liner-free
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE2-77966701
Hersteller:
Epson
Herst.-Nr.:
C31C412682
EAN/GTIN:
8715946680163
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Verwendet normales und selbstklebendes Papier
Der Epson TM-L90 Liner-free verarbeitet sowohl Standard-Thermobonpapier als auch spezielles, trägerloses Etikettenpapier von NCR. Anwender können so Belege oder Bestellaufkleber mit nur einem Gerät drucken. Erweiterte Grafik-Druckfunktionen ermöglichen individuell angepasste Layouts für Belege und Etiketten. Logos und Werbebotschaften lassen sich so ganz einfach hinzufügen und können wahlweise in schwarz-weiß oder Graustufen gedruckt werden.
Einfaches Wechseln der Medien
Der TM-L90 Liner-free ist mit Papierbreiten von 40, 58 und 80 mm kompatibel.
Spart Papier
Der Druckersensor erkennt schwarze Markierungen auf der Medienrückseite. So können die Bons exakt zwischen den selbstklebenden Bereichen abgeschnitten werden. Um Papier zu sparen, kann der Epson TM-L90 Liner-free jedoch auch so eingestellt werden, dass er innerhalb der Klebezonen abschneidet. Um den Papierverbrauch weiter zu reduzieren, druckt die Funktion zum automatischen Verkleinern des oberen Randes auf Wunsch vor dem Abschneiden des aktuellen Belegs den Anfang des nachfolgenden Beleges vor.
Kostensparend und umweltfreundlich
Der energieeffiziente Epson TM-L90 Liner-free wurde in Verbindung mit dem Epson-Netzteil PS180 mit dem ENERGY STAR ausgezeichnet.
Flexible Installation
Der Bondrucker kann vertikal oder horizontal genutzt oder – mithilfe einer optionalen Halterung – an einer Wand montiert werden. Zusätzlich zur seriellen Schnittstelle ist er standardmäßig mit einer integrierten USB-Schnittstelle ausgestattet.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Betriebstemperatur
5 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 50 °C
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
195 mm
Verpackungstiefe
255 mm
Verpackungshöhe
240 mm
Paketgewicht
2761 g
Leistungen
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
360000 h
Mittelzyklen zwischen Fehler (MCBF)
35000000
Schneider
Ja
Zertifizierung
VCCI-Class A, CE
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Design
Produktfarbe
Grau
Energie
AC Eingangsspannung
24 V
Energieverbrauch
1800 mA
Gewicht und Abmessungen
Breite
140 mm
Tiefe
148 mm
Höhe
203 mm
Gewicht
1900 g
Papierhandhabung
Halbschneider
Ja
Maximaler Rollendurchmesser
102 mm
Unterstützte Papierbreite
80 mm
Dauerhaftigkeit des Autoabschneiders
1 Millionen Schnitte
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84433210
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
USB Anschluss
Ja
Sonstige Funktionen
Sicherheit
TÜV
Puffergröße
4 KB
Zeichentabelle
ANK
Ursprungsland
China
Drucken
Drucktechnologie
Direkt Wärme
Maximale Auflösung
203 x 203 DPI
Druckgeschwindigkeit (metrisch)
90 mm/sek
Zeichen
Text, Grafik
... >
Drucker & Scanner
>
Drucker-Ausstattung
>
Etikettendrucker
Weitere Suchbegriffe:
Kassendrucker
,
Küchendrucker
,
POS-Drucker
,
Quittungdrucker
,
Quittungsdrucker
,
Beschriftungs-Gerät
,
Beschriftungsgerät
,
Etikettendrucker
,
Labeldrucker
,
Labelprinter
,
Thermodirekt-Drucker
,
Thermodirektdrucker
,
epson bondrucker thermo
,
thermodirekt drucker
,
epson thermodirektdrucker
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 296,51*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 329,39*
€ 391,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 328,62*
€ 391,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 319,06*
€ 379,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 317,07*
€ 377,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 296,51*
€ 352,85
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Equip 112120 Stromkabel Schwarz 1,8 m C13-Koppler CEE7/4
equip
112120
ab € 2,95*
Zubehör
Epson UB-E03: 10/100 BASE-T-ETHERNET-I/F-KARTE
Epson
C32C824541
ab € 44,68*
Zubehör
Epson UB-P02II
Epson
C32C823891
ab € 27,26*
Zubehör
Epson UB-S01
Epson
C32C823361
ab € 27,86*
Zubehör
Epson UB-U02III
Epson
C32C824121
ab € 67,18*
Zubehör
Epson UB-U03II
Epson
C32C824131
ab € 67,03*
Zubehör
Epson WH-10: Wandbefestigung für TM-T88IV, TM-T88V
Epson
C32C845040
ab € 35,50*
Zubehör
Kabel für seriellen Bondrucker/ Kundendisplay mind. 1.5 m **schwarz**
ARTDEV
KAB25S9B-1.5-B
ab € 13,20*
Zubehör
Netzkabel Stromanschluss (Kaltgerätekabel) 3pol. (Schwarz)
ARTDEV
STROMKABEL-KALTGERÄTE
ab € 4,75*
Zubehör
Netzkabel, C13, EU - ("kaltkabel5")
ESEN
kaltkabel5
ab € 7,58*
Zubehör
Netzkabel, C13, UK - ("KABUK3P18")
ESEN
KABUK3P18
ab € 2,99*
Zubehör
USB Kabel (A/B), 2m, schwarz - ("USB2SW20")
ESEN
USB2SW20
ab € 2,63*
Zubehör
USB-Anschlusskabel - 1.8m (A-B Typ),schwarz
ARTDEV
USBKAB-AB-1,8-SW
ab € 6,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen