Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Adapter
>
Computer Adapter
>
D-Sub Adapter
>
Artikel
Epson UB-U02III
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE5-595925
Hersteller:
Epson
Herst.-Nr.:
C32C824121
EAN/GTIN:
8715946201054
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Weitere Informationen:
Design
Eingebaut
Ja
Produktfarbe
Grau
Ursprungsland
China
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
80 mm
Verpackungstiefe
100 mm
Verpackungshöhe
35 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
USB
Ausgangsschnittstelle
USB 2.0
... >
Computer-Komponenten
>
Systemkomponenten
>
Schnittstellenkarten/Adapter
Weitere Suchbegriffe:
Sub-D Adapter
,
Komponent
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,28*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,50*
€ 102,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,66*
€ 101,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,66*
€ 97,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,70*
€ 92,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,28*
€ 80,06
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson TM U220B 180 x 180 DPI
Epson
C31C514057LG
ab € 233,21*
Zubehör
Epson TM-H5000IIP (012): Parallel, w/o PS, ECW
Epson
C31C249012
ab € 505,98*
Zubehör
Epson TM-T88V (042): Serial, PS, EDG, EU
Epson
C31CA85042
ab € 292,45*
Zubehör
Epson TM-T88VI (115): Powered USB, w/o PS, w/o cable, Black
Epson
C31CE94115
ab € 323,12*
Zubehör
Epson TM-T88VII (111): USB, Ethernet, Serial, PS, White
Epson
C31CJ57111
ab € 246,79*
Zubehör
Epson TM-T88VII (111A0): USB, Ethernet, Serial, PS, UK, White
Epson
C31CJ57111A0
ab € 270,71*
Zubehör
Epson TM-T88VII (112): USB, Ethernet, Serial, PS, Black
Epson
C31CJ57112
ab € 264,15*
Zubehör
Epson TM-T88VII (112A0): USB, Ethernet, Serial, PS, UK, Black
Epson
C31CJ57112A0
ab € 272,12*
Zubehör
Epson TM-T88VII (131): USB, Ethernet, PoweredUSB, White
Epson
C31CJ57131
ab € 276,92*
Zubehör
Epson TM-T88VII (132): USB, Ethernet, PoweredUSB, Black
Epson
C31CJ57132
ab € 275,60*
Zubehör
Epson TM-U220A (057): Serial, PS, EDG
Epson
C31C513057
ab € 232,25*
Zubehör
Epson TM-U220B (007): Serial, PS, ECW
Epson
C31C514007
ab € 210,65*
Zubehör
Epson TM-U220B (007A0): USB, PS, ECW
Epson
C31C514007A0
ab € 213,25*
Zubehör
Epson TM-U220B (007A3) Nadeldrucker
Epson
C31C514007A3
ab € 257,62*
Zubehör
Epson TM-U220B (057): Serial, PS, EDG
Epson
C31C514057
ab € 211,60*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen