Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE 872487-K21 Interne Festplatte 4 TB SAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE 872487-K21 Interne Festplatte 4 TB SAS
HPE 872487-K21 Interne Festplatte 4 TB SAS
Artikel-Nr.:
     CIDE2-78476178
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     872487-K21
EAN/GTIN:
     190017446790
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Kapazität
4000 GB
HDD Geschwindigkeit
7200 RPM
Schnittstelle
SAS
Typ
HDD
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Kompatible Produkte
HPE Disk Enclosures/Apollo 4200/4500
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717050
Gewicht und Abmessungen
Breite
219.2 mm
Höhe
228.6 mm
Tiefe
146.1 mm
Gewicht
500 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 158,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,67*
€ 234,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,46*
€ 217,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,33*
€ 211,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,87*
€ 205,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,11*
€ 188,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.