Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Slik SGH-300 Stativaufsatz Schwarz Aluminium 1/4 Zoll Aufhängering


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Slik SGH-300 Stativaufsatz Schwarz Aluminium 1/4 Zoll Aufhängering
Slik SGH-300 Stativaufsatz Schwarz Aluminium 1/4 Zoll Aufhängering
Slik SGH-300 Stativaufsatz Schwarz Aluminium 1/4 Zoll Aufhängering
Slik SGH-300 Stativaufsatz Schwarz Aluminium 1/4 Zoll Aufhängering
Slik SGH-300 Stativaufsatz Schwarz Aluminium 1/4 Zoll Aufhängering
Artikel-Nr.:
     CIDE2-78505244
Hersteller:
     SLIK
Herst.-Nr.:
     SLI200420
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufhängeglied
Aufhängekopf
Aufhängering
Gimbal
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Material
Aluminium
Zubehör
1/4 Zoll
Stativkopftyp
Aufhängering
Höchstgewichtskapazität
3 kg
Gewicht und Abmessungen
Höhe
160 mm
Gewicht
800 g
Breite
210 mm
Tiefe
75 mm
Weitere Suchbegriffe: Kamera Stativkopf, kamera stativkopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 127,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,40*
€ 190,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,61*
€ 188,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,48*
€ 180,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,78*
€ 173,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,78*
€ 152,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.