Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CarTFT.com CTF-2209 PowerLine Netzwerkadapter 100 Mbit/s Eingebauter Ethernet-Anschluss Schwarz 1 Stück(e)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
CarTFT.com CTF-2209 PowerLine Netzwerkadapter 100 Mbit/s Eingebauter Ethernet-Anschluss Schwarz 1 Stück(e)
CarTFT.com CTF-2209 PowerLine Netzwerkadapter 100 Mbit/s Eingebauter Ethernet-Anschluss Schwarz 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE2-78506678
Hersteller:
     CarTFT.com
Herst.-Nr.:
     CTF-2209
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
POE Netzeile
PoE Injector
Power over Ethernet Injector
PoE Splitter
Overview:
This series POE Splitter meet IEEE802.3af standard, can be transmitted power and data signals through the cable transmission. Supporting the use of PSE equipment which meet IEEE802.3af standard, such as POE Switch series and so on, also provide data and power for which doesn't support POE network equipment. For example, IP Camera, Wireless AP, IP Phone, etc. With it, you can easily power your devices by the RJ45 cable, free from power adapter anymore.
Weitere Informationen:
Energie
Stromstärke
2.4 A
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Power over Ethernet (PoE) Spannung
5 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
28 mm
Tiefe
83 mm
Höhe
22 mm
Gewicht
59 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 75 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 95 %
Leistungen
Maximale Datenübertragungsrate
100 Mbit/s
Ethernet/LAN
Ja
Netzstandard
IEEE 802.1af,IEEE 802.3af,IEEE 802.3at,IEEE 802.3i,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
10BASE-T,100BASE-TX
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anzahl Power over Ethernet (PoE) Anschlüsse
1
Design
Produktfarbe
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 7,81* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,78*
€ 14,02
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,37*
€ 13,53
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,77*
€ 12,82
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,22*
€ 12,16
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,91*
€ 11,79
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,81*
€ 9,29
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.