Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Severin RKS 8830 Retro Kühlschrank mit Gefrierfach Freistehend 108 l D Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Severin RKS 8830 Retro Kühlschrank mit Gefrierfach Freistehend 108 l D Rot
Severin RKS 8830 Retro Kühlschrank mit Gefrierfach Freistehend 108 l D Rot
Severin RKS 8830 Retro Kühlschrank mit Gefrierfach Freistehend 108 l D Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE2-78532905
Hersteller:
     SEVERIN
Herst.-Nr.:
     RKS 8830
EAN/GTIN:
     4008146030260
Suchbegriffe:
Haushalts-Kühlschrank
Haushaltskühlschrank
Gefrier-Kombination
Gefrierkombination
Dieser Retro Kühlschrank besticht durch seine ansprechende Optik im stilechten Retro-Design. Dieses hochwertige Design wird durch verchromte Metall-Türgriffe, Glasrahmen, Ablageschalen und Türabdeckungen abgerundet. Die moderne LED-Innenbeleuchtung sorgt für angenehm helles Licht und eine perfekte Übersicht in Ihrem Retrokühlschrank. Die Temperaur lässt sich ganz einfach über den integrierten Temperaturregler an der Lampe regeln. Der Kühlschrank verfügt über 2 höhenverstellbare Abstellflächen aus Sicherheitsglas und 3 Türfächer.
Weitere Informationen:
Kühlschrank
Nutzinhalt Kühlschrank
95 l
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe
2
Anzahl der Gemüseschubladen
1
Innenbeleuchtung Kühleinheit
Ja
Lampentyp
LED
Ablageflächen Kühlschranktür
3
Sonstige Funktionen
Regelbare Temperatur
Ja
Gefrierschrank
Gefrierfachposition
Oben
Nutzinhalt Gefrierfach
13 l
Gefrierkapazität
2 kg/24h
Lagerzeit bei Störung
11 h
Sternekennzeichnung
4*
Eiswürfelbehälter
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
550 mm
Tiefe
615 mm
Höhe
895 mm
Breite bei geöffneter Tür
903 mm
Tiefe bei geöffneter Tür
1100 mm
Gewicht
27000 g
Energie
Energieeffizienzklasse
D
Jährlicher Energieverbrauch
110 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Energiequelle
Elektro
Ergonomie
Verstellbare Füße
Ja
Design
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktfarbe
Rot
Türanschlag
Rechts
Wechselbare Türen
Ja
Regalmaterial
Gehärtetes Glas
Zertifizierung
CE
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, ErP, REACH, WEEE
Nachhaltigkeitsorganisationen
amfori BSCI
Leistungen
Nutzinhalt Gesamteinheit
108 l
Klimaklasse
N-T
Lärmemissionsklasse
C
Geräuschpegel
37 dB
Logistikdaten
Zolltarifnummer (TARIC)
841821510
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 375,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 453,76*
€ 539,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 448,08*
€ 533,22
pro Stück
ab 4 Stück
€ 445,32*
€ 529,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 432,72*
€ 514,94
pro Stück
ab 6 Stück
€ 430,02*
€ 511,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 414,56*
€ 493,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 375,87*
€ 447,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.