Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnepel CABLE 8 WHITE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schnepel CABLE 8 WHITE
Schnepel CABLE 8 WHITE
Artikel-Nr.:
     CIDE2-78591882
Hersteller:
     Schnepel
Herst.-Nr.:
     8357411
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Cable management module
Produktfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
540 g
Breite
70 mm
Höhe
940 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
160 mm
Verpackungstiefe
950 mm
Paketgewicht
141 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,92*
€ 41,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,33*
€ 40,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,84*
€ 39,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,49*
€ 37,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,55*
€ 36,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,69*
€ 30,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.