Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 2909902 Stromunterbrecher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 2909902 Stromunterbrecher
Phoenix Contact 2909902 Stromunterbrecher
Artikel-Nr.:
     CIDE2-78653545
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2909902
EAN/GTIN:
     4055626408705
Suchbegriffe:
Geräteschutzschalter
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Einkanaliger, elektronischer Geräteschutzschalter zum Schutz von Verbrauchern an 24 V DC bei Überlast und Kurzschluss. Einfache Potenzialverteilung mit den Komponenten aus dem Reihenklemmensystem CLIPLINE complete. Mit festem Nennstrom. Zur Installation auf DIN-Tragschienen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
6.2 mm
Tiefe
55.6 mm
Höhe
105.8 mm
Gewicht
27.64 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Energie
Nennspannung
24 V
Verlustleistung
0.3 W
Merkmale
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Produktfarbe
Grau
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,43*
€ 45,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,21*
€ 45,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,01*
€ 42,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,59*
€ 41,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,71*
€ 40,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,15*
€ 34,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2820916
ab € 20,36*
Zubehör
Phoenix Contact
2820929
ab € 20,39*
Zubehör
Phoenix Contact
2821180
ab € 20,25*
Zubehör
Phoenix Contact
2864639
ab € 33,07*
Zubehör
Phoenix Contact
3031212
ab € 0,461*
Zubehör
Phoenix Contact
3031241
ab € 0,71*
Zubehör
Phoenix Contact
3031306
ab € 0,866*
Zubehör
Phoenix Contact
3031364
ab € 0,66*
Zubehör
Phoenix Contact
3031393
ab € 0,92*
Zubehör
Phoenix Contact
3031445
ab € 1,16*
Zubehör
Phoenix Contact
3036110
ab € 1,3922*
Zubehör
Phoenix Contact
3205048
ab € 0,835*
Zubehör
Phoenix Contact
3205077
ab € 1,0996*
Zubehör
Phoenix Contact
3206416
ab € 0,80*
Zubehör
Phoenix Contact
3206445
ab € 0,9898*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.