Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Petzl Bindi Schwarz Stirnband-Taschenlampe LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Petzl Bindi Schwarz Stirnband-Taschenlampe LED
Petzl Bindi Schwarz Stirnband-Taschenlampe LED
Artikel-Nr.:
     CIDE2-78790204
Hersteller:
     Petzl
Herst.-Nr.:
     E102AA00
EAN/GTIN:
     3342540819801
Suchbegriffe:
Kopflampe
Kopfleuchte
Stirnlampe
Stirnleuchte
Ultrakompakte, aufladbare Stirnlampe für das tägliche Training. 200 Lumen

Die nur knapp 35 g wiegende ultrakompakte BINDI-Stirnlampe passt in die hohle Hand. Ihre Leuchtkraft von 200 Lumen ist ideal zum Trainieren in der Stadt. Mit dem über Micro-USB-Anschluss aufladbaren Akku ist sie bestens für das tägliche Training geeignet. Das zugleich minimalistische und funktionelle Design verbindet stylishe Optik und Komfort. In das Kopfband ist ein reflektierender Faden eingearbeitet, damit der Benutzer in jeder Situation zu sehen ist.

Für das tägliche Training bestimmt:
- 200 Lumen Leuchtkraft, um zu sehen und gesehen zu werden,
- Kopfband mit reflektierendem Faden, um auch bei schwachen Lichtverhältnissen gesehen zu werden,
- Lithium-Ionen-Akku 680 mAh, aufladbar über Micro-USB-Anschluss, mit Ladeanzeige.

Optimierter Komfort:
- Ultraleicht mit nur 35 g.
- Die ultrakompakte BINDI-Stirnlampe passt in die hohle Hand.
- Reduzierte Auflageflächen am Kopf, um den Tragekomfort zu optimieren.
- Dünnes, belüftetes Kopfband zum Ableiten von Schweiß bei bewegungsintensiven Aktivitäten.

Bedienungsfreundlichkeit:
- Drei Leuchtmodi: Nahbereich, Fortbewegung und Fernsicht.
- Rotes Licht, um die Dunkeladaptation des Auges zu erhalten und zu verhindern, dass andere Personen in der Gruppe geblendet werden.
- Zwei LOCK-Funktionen verhindern ein unbeabsichtigtes Einschalten während des Transports und bei Nichtbenutzung der Lampe.
- Wenn die Lampe um den Hals getragen wird, kann der Lampenkörper nach oben geschwenkt werden, um den Weg auszuleuchten.
Weitere Informationen:
Merkmale
Zertifizierung
CE
Energie
Akku
Ja
Aufladequelle
USB
Akku-/Batteriekapazität
680 mAh
Design
Taschenlampen Typ
Stirnband-Taschenlampe
Produktfarbe
Schwarz
Steuerung
Tasten
Internationale Schutzart (IP-Code)
IPX4
LED-Anzeigen
Ladend
Beleuchtung
Lampentyp
LED
Anzahl der Leistungsstufen
3
Lichtleistung (min.)
200 lm
Lichtleistung (max.)
1 lm
Lichtstrahl-Entfernung (min.)
2.5 m
Lichtstrahl-Entfernung (max.)
36 m
Taschenlampenleuchtmodi
Hoch, Niedrig, Medium, Stoboskopmodus
Lichtfarbe
Rot, Weiß
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
35 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,82*
€ 43,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,35*
€ 43,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,63*
€ 40,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,40*
€ 38,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,25*
€ 37,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,63*
€ 31,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.