Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Caso HC 170 Vakuumierer 0,75 mbar Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Caso HC 170 Vakuumierer 0,75 mbar Schwarz, Grau
Caso HC 170 Vakuumierer 0,75 mbar Schwarz, Grau
Caso HC 170 Vakuumierer 0,75 mbar Schwarz, Grau
Caso HC 170 Vakuumierer 0,75 mbar Schwarz, Grau
Caso HC 170 Vakuumierer 0,75 mbar Schwarz, Grau
Caso HC 170 Vakuumierer 0,75 mbar Schwarz, Grau
Caso HC 170 Vakuumierer 0,75 mbar Schwarz, Grau
Caso HC 170 Vakuumierer 0,75 mbar Schwarz, Grau
Caso HC 170 Vakuumierer 0,75 mbar Schwarz, Grau
Caso HC 170 Vakuumierer 0,75 mbar Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE2-78840826
Hersteller:
     CASO DESIGN Braukmann
Herst.-Nr.:
     1358
EAN/GTIN:
     4038437013580
Suchbegriffe:
Gastro-Vakuumiermaschine
Vakuumierer
Vakuumiermaschine
Vakuummaschine
  • Starke, langlebige Vakuumpumpe mit bis zu 9 Liter/min und einem max. Unterdruck von -0,75 bar - Luftdichtes Verschließen für Folien bis 30 cm Breite und mit extra dicker und stabiler Schweißnaht (2,5 mm) - Praktische, entnehmbare Vakuumkammer für eine einfache und schnelle Reinigung - Einfache Verfolgung des Fortschritts mithilfe der LED Prozessanzeige - Intuitive und simple Bedienung mit deutscher Beschriftung - Praktischer Verschlussgriff für eine bequeme Einhandbedienung - Individuelle Einstellung für trockene und feuchte Lebensmittel - Manuelle Pulse-Funktion für ein schonendes Vakuumieren von weichen Lebensmitteln - Vakuumbehälter-Funktion - Inklusive 10 Profi-Beutel 20 x 30 cm und Vakuumierschlauch für Vakuumbehälter
Weitere Informationen:
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LED
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Vakuum
0.75 mbar
Vakuumiergerät-Funktionen
Puls Vac
Steuerung
Berührung
Maximale Arbeitsbreite
300 mm
Anzeigelicht
Ja
Zertifizierung
GS/CE
Gewicht und Abmessungen
Breite
405 mm
Tiefe
180 mm
Höhe
100 mm
Gewicht
1800 g
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Anzahl der Vakuum-Beutel
10
Energie
Leistung
110 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,60*
€ 100,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,68*
€ 98,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,11*
€ 97,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,28*
€ 96,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,37*
€ 81,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.