Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Televes 714203 Satblock-Verteilung 9 Eingänge 16 Ausgänge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Televes 714203 Satblock-Verteilung 9 Eingänge 16 Ausgänge
Televes 714203 Satblock-Verteilung 9 Eingänge 16 Ausgänge
Televes 714203 Satblock-Verteilung 9 Eingänge 16 Ausgänge
Artikel-Nr.:
     CIDE2-79094631
Hersteller:
     Preisner
Herst.-Nr.:
     714203
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DiSEqC-Umschalter
Multischalter
diseqc-umschalter
Auf die Qualität kommt es an…
Kaskadierbarer und QUAD-tauglicher Multischalter mit 9 Eingängen ( 1x Terrestrik und 8 Polaritäten von zwei Satelliten) und 16 TN-Ausgängen.
Aufgrund von zuschaltbaren Abschlusswiderständen Einsatz als Einzelmultischalter (Sternverteilung) oder als Kaskadenschalter möglich.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 45 °C
Energie
Eingangsspannung
12 V
Merkmale
Anzahl der Eingänge
9 Eingänge
Anzahl der Ausgänge
16 Ausgänge
Eingangsfrequenzbereich (Satellit)
950 - 2400 MHz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 265,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 272,02*
€ 323,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 271,49*
€ 323,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 269,01*
€ 320,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 268,25*
€ 319,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 265,37*
€ 315,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.