Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Joy-iT RB-StromPi3-Case Hülle Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Joy-iT RB-StromPi3-Case Hülle Schwarz
Joy-iT RB-StromPi3-Case Hülle Schwarz
Joy-iT RB-StromPi3-Case Hülle Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-79134230
Hersteller:
     Joy-It
Herst.-Nr.:
     RB-STROMPI3-CASE
EAN/GTIN:
     4250236820347
Suchbegriffe:
Batteriefach
Einplatinencomputer
Einplatinenrechner
Einplatinencomputer Gehäuse
Dieses hochwertige Aluminiumgehäuse bietet Platz für Ihren Raspberry Pi inkl. StromPi 3 und Battery Hat (auch -XL). Durch eine entfernbare Abdeckung über der GPIO-Leiste bleibt diese gut erreichbar.

Das RB-StromPi3-PCB ermöglicht die Nutzung der Power-Button-Funktion. Zusätzlich kann der Lüfter mit dieser Platine betrieben und optional auch gesteuert werden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
59 mm
Tiefe
105 mm
Höhe
64 mm
Merkmale
Produkttyp
Hülle
Kompatibilität
Raspberry Pi
Markenkompatibilität
Raspberry Pi
Produktfarbe
Schwarz
Material
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Entwicklungskit, einplatinencomputer gehäuse, Komponent
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,48*
€ 31,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,19*
€ 31,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,92*
€ 30,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,34*
€ 28,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,50*
€ 27,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,51*
€ 25,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,69*
€ 22,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.