Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 5SY62137 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter Typ C 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siemens 5SY62137 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter Typ C 2
Siemens 5SY62137 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter Typ C 2
Artikel-Nr.:
     CIDE2-79193554
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5SY62137
EAN/GTIN:
     4001869246529
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Leitungsschutzschalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
70 mm
Gewicht
322 g
Energie
Nennstrom
13 A
Nennspannung
400 V
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
40 mm
Verpackungstiefe
92 mm
Verpackungshöhe
84 mm
Merkmale
Schutzschaltertyp
Miniatur-Leistungsschalter
Typ
Typ C
Schaltleistung
6000 A
Anzahl der Pole
2
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
REACH, RoHS, WEEE
Konformitätsbescheinigungen
REACH, RoHS, WEEE
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,58*
€ 50,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,42*
€ 49,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,57*
€ 42,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,70*
€ 41,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,23*
€ 40,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,96*
€ 35,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
5ST3807
ab € 9,66*
Zubehör
Siemens
5ST3803
ab € 11,80*
Zubehör
Siemens
5ST38201
ab € 3,36*
Zubehör
Siemens
5ST3030
ab € 20,76*
Zubehör
Siemens
5SM60212
ab € 76,02*
Zubehör
Siemens
5TG8240
ab € 2,09*
Zubehör
Siemens
5ST3020
ab € 16,48*
Zubehör
Siemens
5ST3053
ab € 122,91*
Zubehör
Siemens
5ST3801
ab € 5,06*
Zubehör
Siemens
5ST30620MC
ab € 29,66*
Zubehör
Siemens
5ST3062
ab € 29,53*
Zubehör
Siemens
5ST3010
ab € 9,09*
Zubehör
Siemens
5ST3800
ab € 0,89*
Zubehör
Siemens
5SW3004
ab € 7,01*
Zubehör
Siemens
5SW3005
ab € 8,76*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.