Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 753-612 Anschlussblock Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 753-612 Anschlussblock Grau
Wago 753-612 Anschlussblock Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE2-79228042
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     753-612
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Profibus Buskoppler
profibus buskoppler
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Grau
Material
Polyamid
Stromstärke
10 A
Kabelstück (AWG)
28 - 14
Betriebstemperatur
0 - 55 °C
Maximale Betriebsluftfeuchte
95 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
12 mm
Tiefe
69.8 mm
Höhe
62.6 mm
Energie
Nennspannung
230 V
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,20*
€ 25,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,16*
€ 25,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,15*
€ 22,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,34*
€ 20,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-114
ab € 10,60*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-115
ab € 6,45*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-196
ab € 11,81*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-007
ab € 1,72*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-012
ab € 9,99*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-106
ab € 0,478*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
753-150
ab € 0,0559*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145/000-023
ab € 44,59*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145/000-024
ab € 44,56*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
850-814/002-000
ab € 146,75*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
850-825
ab € 281,21*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
850-836
ab € 371,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.