Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL N2224X-ON Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DELL N2224X-ON Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Schwarz
DELL N2224X-ON Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Schwarz
DELL N2224X-ON Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Schwarz
DELL N2224X-ON Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Schwarz
DELL N2224X-ON Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Schwarz
DELL N2224X-ON Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Schwarz
DELL N2224X-ON Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Schwarz
DELL N2224X-ON Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Schwarz
Artikel-Nr.:
     1817-155474
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     210-ASPJ
EAN/GTIN:
     5397184224540
Suchbegriffe:
Business-Switch
SFP Switch
sfp switch dell
sfp switch
Modernisieren Sie Ihr Campus-Zugriffs-Netzwerk.
Die branchenweit ersten Multi-Gig- und Multi-Gig-60 W-PoE-Switches mit 24 und 48 Anschlüsse für moderne Rechenlasten und höhere Mitarbeiterproduktivität.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Sicherheit
Zugriffkontrollliste
Ja
IGMP-Snooping
Ja
Autentifizierungstyp
RADIUS
Design
Rack-Einbau
Ja
Stapelbar
Ja
Formfaktor
1U
Produktfarbe
Schwarz
Multicast-Funktionen
Multicast Unterstützung
Ja
Management-Funktionen
Switch-Typ
Managed
Switch-Ebene
L3
Gewicht und Abmessungen
Breite
434.086 mm
Tiefe
400.05 mm
Höhe
43.44 mm
Gewicht
6485 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 65 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 85 %
Wärmeableitung
812 BTU/h
Energie
Netzteil enthalten
Ja
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
550 W
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
32000 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität
160 Gbit/s
Transferrate
667 Mpps
Datenpaket-Pufferspeicher
4 MB
Netzwerk
Port-Spiegelung
Ja
Vollduplex
Ja
IP-Routing
Ja
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Link Aggregation
Ja
Broadcast-Sturmkontrolle
Ja
Auto MDI/MDI-X
Ja
Spannbaum-Protokoll
Ja
Auto-Negotiation-Funktion
Ja
Active-Link-Erfassung
Ja
VLAN-Unterstützung
Ja
Anzahl der VLANs
4096
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
24
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Anzahl Gigabit Ethernet (Kupfer) Anschlüsse
24
Anzahl QSFP + Modulsteckplätze
2
Anzahl SFP28-Ports
4
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Weitere Suchbegriffe: sfp switch 24 port
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1817
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 3.509,86*
€ 3.538,16*
2 Tage
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 3.624,54*
€ 3.652,56*
pro Stück
€ 1,93*
ab € 3.660,12*
€ 3.691,15*
5 Tage
1
pro Stück
€ 1,00*
ab € 3.675,17*
€ 3.702,00*
pro Stück
Frei Haus
ab € 3.683,04*
€ 3.712,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1817
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.538,16*
€ 4.210,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.533,69*
€ 4.205,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.519,60*
€ 4.188,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.512,14*
€ 4.179,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.509,86*
€ 4.176,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 1817
Versand: Lager 1817
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1817
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
2224XPX_LL5PS
ab € 1.325,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.