Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amica KGCL 387 115 E Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 268 l Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amica KGCL 387 115 E Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 268 l Edelstahl
Amica KGCL 387 115 E Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 268 l Edelstahl
Amica KGCL 387 115 E Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 268 l Edelstahl
Amica KGCL 387 115 E Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 268 l Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE2-79477212
Hersteller:
     Amica
Herst.-Nr.:
     KGCL 387 115 E
EAN/GTIN:
     5906006713935
Suchbegriffe:
Haushalts-Kühlschrank
Haushaltskühlschrank
Gefrier-Kombination
Gefrierkombination
Weitere Informationen:
Ergonomie
Verstellbare Füße
Ja
Gefrierschrank
Gefrierfachposition
Unten
Nutzinhalt Gefrierfach
84 l
Gefrierkapazität
4 kg/24h
Lagerzeit bei Störung
17 h
Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe
3
Eiswürfelbehälter
Ja
Leistungen
Nutzinhalt Gesamteinheit
268 l
Klimaklasse
N-ST
Lärmemissionsklasse
C
Geräuschpegel
40 dB
Energie
Energieeffizienzklasse
E
Jährlicher Energieverbrauch
221 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
540 mm
Tiefe
595 mm
Höhe
1700 mm
Gewicht
51000 g
Kühlschrank
Nutzinhalt Kühlschrank
184 l
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe
3
Anzahl der Gemüseschubladen
1
Innenbeleuchtung Kühleinheit
Ja
Lampentyp
LED
Abtauautomatik (Kühleinheit)
Ja
Ablageflächen Kühlschranktür
4
Eierablage
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
578 mm
Verpackungstiefe
632 mm
Verpackungshöhe
1750 mm
Paketgewicht
55000 g
Design
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktfarbe
Edelstahl
Türanschlag
Rechts
Wechselbare Türen
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 304,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 357,92*
€ 425,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 355,93*
€ 423,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 346,11*
€ 411,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 338,49*
€ 402,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 304,49*
€ 362,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.