Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Evolis 1437214 Gurt Namensschild-Halterung Metall, Polyester Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Evolis 1437214 Gurt Namensschild-Halterung Metall, Polyester Rot
Evolis 1437214 Gurt Namensschild-Halterung Metall, Polyester Rot
Evolis 1437214 Gurt Namensschild-Halterung Metall, Polyester Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE2-79578834
Hersteller:
     Evolis
Herst.-Nr.:
     1437214
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schlüssel-Band
Schlüsselband
Schlüsselschnur
schlüsselband
An diesem Schlüsselband können Sie einen Ausweis oder einen Ausweishalter einhaken.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (max.)
430 mm
Breite
12 mm
Merkmale
Geeignet für
Namensschild-Halterung
Material
Metall, Polyester
Produktfarbe
Rot
Anzahl der Verbingungspunkte
1
Verschlussart
Hakenverschluss
Lieferumfang
Anzahl
100
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,94*
€ 30,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,57*
€ 30,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,48*
€ 29,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,82*
€ 28,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,15*
€ 27,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,57*
€ 22,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.