Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 798.30 Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Elektronischer Beleuchtungstransformator 60 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann 798.30 Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Elektronischer Beleuchtungstransformator 60 W
Paulmann 798.30 Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Elektronischer Beleuchtungstransformator 60 W
Paulmann 798.30 Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Elektronischer Beleuchtungstransformator 60 W
Paulmann 798.30 Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Elektronischer Beleuchtungstransformator 60 W
Artikel-Nr.:
     CIDE2-80076273
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     79830
EAN/GTIN:
     4000870798300
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Beleuchtungstrafo
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Elektronischer Beleuchtungstransformator
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Weiß
Energie
Leistung
60 W
Eingangsspannung
230 - 240 V
Schutzart
II
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
184 mm
Breite
61 mm
Höhe
32 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,54*
€ 48,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,93*
€ 46,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,75*
€ 44,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,72*
€ 43,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,81*
€ 37,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.