Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Western Digital Ultrastar DC SN840 2.5" 15,4 TB PCI Express 3.1 3D TLC NVMe


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Western Digital Ultrastar DC SN840 2.5" 15,4 TB PCI Express 3.1 3D TLC NVMe
Western Digital Ultrastar DC SN840 2.5" 15,4 TB PCI Express 3.1 3D TLC NVMe
Artikel-Nr.:
     855-5799648
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     0TS2058
EAN/GTIN:
     8717306634274
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Energie
Arbeitsspannung
12 V
Stromverbrauch (durchschnittl.)
18 W
Energieverbrauch (idle)
6 W
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717070
Merkmale
SSD-Formfaktor
2.5"
SSD Speicherkapazität
15360 GB
Schnittstelle
PCI Express 3.1
Speichertyp
3D TLC
NVMe
Ja
Hardwareverschlüsselung
Ja
NVMe Version
1.3c
Zufälliges Lesen (4KB)
780000 IOPS
Zufälliges Schreiben (4KB)
149000 IOPS
Lese-Latenzzeit
159 µs
Unkorrigierbare Bit Error-Rate (UBER)
< 1 per 10^17 bits read
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
2500000 h
Gewicht und Abmessungen
Breite
69.85 mm
Tiefe
100.45 mm
Höhe
15 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 855
22 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 2.000,81*
€ 2.136,78*
3 Tage
8
pro Stück
Frei Haus
ab € 2.000,76*
€ 2.141,47*
pro Stück
Frei Haus
ab € 2.020,32*
€ 2.155,40*
6 Tage
7
pro Stück
€ 1,00*
ab € 2.116,40*
€ 2.264,66*
pro Stück
Frei Haus
ab € 2.135,72*
€ 2.276,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 855
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.136,78*
€ 2.542,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.127,49*
€ 2.531,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.072,65*
€ 2.466,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.035,86*
€ 2.422,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.000,81*
€ 2.380,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 855
Versand: Lager 855
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 855
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.