Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Denver MRD-51 BLACK Plattenspieler Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE2-80197053
Hersteller:
     Denver
Herst.-Nr.:
     MRD-51 BLACK
EAN/GTIN:
     5706751049286
Suchbegriffe:
HiFi-Anlagen
Hifi-Anlage
Musikanlagen
Stereoanlage
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LCD
Display-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Blau
Merkmale
Betrieb
Automatisch
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Holz
Nominale Geschwindigkeit
33 1/3,45,78 RPM
Lautstärkeregler
Drehregler
Eingebauter Verstärker
Ja
Integriertes Radio
Ja
Unterstützte Bänder
DAB,FM
CD-Spieler
Ja
Playback MP3
Ja
Kassetten Spieler
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
560 mm
Verpackungstiefe
385 mm
Verpackungshöhe
265 mm
Lautsprecher
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
5 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
AUX-Eingang
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
515 mm
Tiefe
350 mm
Höhe
220 mm
Gewicht
6920 g
Energie
Netzteiltyp
AC
Netzteil Eingansgsspannung
230 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 114,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,77*
€ 174,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,03*
€ 170,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,31*
€ 156,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,19*
€ 151,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,16*
€ 135,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.