Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESKA 887119 Zurücksetzbar 1,6 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ESKA 887119 Zurücksetzbar 1,6 A
ESKA 887119 Zurücksetzbar 1,6 A
Artikel-Nr.:
     2805-887.119
Hersteller:
     ESKA Erich Schweizer
Herst.-Nr.:
     887.119
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Weitere Informationen:
Technische Details
Sicherungstyp
Zurücksetzbar
Stromstärke (maximal)
1.6 A
Betriebsklasse
T
Netzteiltyp
AC
Spannung
250 V
Beschichtung Steckerkontakte
Zinn
Schaltleistung
100 A
Produktfarbe
Braun
Gewicht und Abmessungen
Breite
8 mm
Durchmesser
8.5 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
2
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,179*
€ 0,759*
5
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,36*
€ 0,76*
6 Tage
44
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 4,51*
€ 6,89*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,759*
€ 0,90321
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,593*
€ 0,70567
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,356*
€ 0,42364
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,292*
€ 0,34748
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,272*
€ 0,32368
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,219*
€ 0,26061
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,179*
€ 0,21301
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 1,518* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.