Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESKA 887111 Zurücksetzbar 0,25 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESKA 887111 Zurücksetzbar 0,25 A
ESKA 887111 Zurücksetzbar 0,25 A
Artikel-Nr.:
     CIDE2-80254353
Hersteller:
     ESKA Erich Schweizer
Herst.-Nr.:
     887.111
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Weitere Informationen:
Technische Details
Sicherungstyp
Zurücksetzbar
Stromstärke (maximal)
0.25 A
Betriebsklasse
T
Netzteiltyp
AC
Spannung
250 V
Beschichtung Steckerkontakte
Zinn
Schaltleistung
100 A
Produktfarbe
Braun
Gewicht und Abmessungen
Breite
8 mm
Durchmesser
8.5 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,48*
  
Preis gilt ab 45.000 Stück
Bestellungen nur in bestimmten Vielfachen
Mindestbestellmenge: 15 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 1,57*
€ 1,868
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,54*
€ 1,833
pro Stück
ab 75 Stück
€ 1,46*
€ 1,737
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6891*
€ 0,82003
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,6591*
€ 0,78433
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,6291*
€ 0,74863
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 45000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.