Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tefal IXEO Power 2170 W 1,1 l Schwarz, Kupfer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tefal IXEO Power 2170 W 1,1 l Schwarz, Kupfer
Tefal IXEO Power 2170 W 1,1 l Schwarz, Kupfer
Tefal IXEO Power 2170 W 1,1 l Schwarz, Kupfer
Tefal IXEO Power 2170 W 1,1 l Schwarz, Kupfer
Tefal IXEO Power 2170 W 1,1 l Schwarz, Kupfer
Tefal IXEO Power 2170 W 1,1 l Schwarz, Kupfer
Tefal IXEO Power 2170 W 1,1 l Schwarz, Kupfer
Tefal IXEO Power 2170 W 1,1 l Schwarz, Kupfer
Tefal IXEO Power 2170 W 1,1 l Schwarz, Kupfer
Tefal IXEO Power 2170 W 1,1 l Schwarz, Kupfer
Tefal IXEO Power 2170 W 1,1 l Schwarz, Kupfer
Tefal IXEO Power 2170 W 1,1 l Schwarz, Kupfer
Tefal IXEO Power 2170 W 1,1 l Schwarz, Kupfer
Artikel-Nr.:
     CIDE2-80523168
Hersteller:
     Tefal
Herst.-Nr.:
     QT2020CH
EAN/GTIN:
     3121040075203
Suchbegriffe:
Bügeleisen
Dampfbügeleisen
Dampfbügler
Bügelstation
Tefal All-in-One Lösung IXEO POWER Dampfglätter

Tefal erfindet das Bügeln neu: Der Tefal IXEO Power Dampfglätter mit Hochdruckdampf-Technologie und bedienerfreundlichem Smart Board überzeugt als außergewöhnliche All-in-One Lösung. Bügeln Sie täglich Ihr Hemd in der Hälfte der Zeit und vertrauen Sie auf eine Spitzentechnologie, auf die Sie im Handumdrehen zugreifen können. Genießen Sie eine innovative Dampfleistung, die in nur 70 Sekunden einsatzbereit ist und sich mit der einer Dampfbügelstation vergleichen lässt.* Das integrierte Smart Board mit drei Einstellungen ist ergonomisch konzipiert und ermöglicht ein bequemes Bügeln in vertikaler, horizontaler und 30°-Position. Das ergonomisch gestaltete Handteil überzeugt mit einem Design, das zweimal leichter als ein herkömmliches Dampfbügeleisen ist**, somit ermöglicht der praktische Bügelkopf ein federleichtes Benutzererlebnis. Der IXEO Power ist ein Dampfglätter, der die Textilpflege revolutioniert, kein Bügelbrett erfordert und mit verbesserten Funktionen ausgestattet ist, wie etwa der einstellungsfreien Smart Protect Technologie für schnelle Ergebnisse ohne Verbrennungsgefahr.
Weitere Informationen:
Ergonomie
Schlauchlänge
1.7 m
Merkmale
Bügeleisen-Wattleistung
2170 W
Max. Dampfdruck
5.8 bar
Fassungsvermögen Wassertank
1.1 l
Produktfarbe
Schwarz, Kupfer
Kocherleistung
90 W
Variabler Dampf
Ja
Rotationsunterseite 360°
Ja
Technische Details
Aufwärmzeit
70 s
Kabellänge
1.9 m
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 269,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 325,36*
€ 387,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 324,71*
€ 386,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 319,66*
€ 380,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 307,01*
€ 365,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 269,62*
€ 320,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.