Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neff V6540X2 Waschtrockner Integriert Frontlader Weiß E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neff V6540X2 Waschtrockner Integriert Frontlader Weiß E
Neff V6540X2 Waschtrockner Integriert Frontlader Weiß E
Neff V6540X2 Waschtrockner Integriert Frontlader Weiß E
Artikel-Nr.:
     CIDE2-80926247
Hersteller:
     Constructa-Neff
Herst.-Nr.:
     V6540X2
EAN/GTIN:
     4242004252986
Suchbegriffe:
Frontlader Waschmaschine
Waschautomat
Waschmaschine
Vollwaschtrockner
Großes Display mit 24h Endzeitvorwahl
Die neuen LED-Anzeigen sorgten für eine noch intuitivere Bedienung. Klare Touch-Symbole und EinKnopf-Programme machen die Bedienung kinderleicht. Noch mehr Freiheit bietet die 24 Stunden Endezeitvorwahl: Legen Sie bis zu einen Tag im Voraus fest, wann die Wäsche fertig sein soll.

Aqua Stop
Dieses Sicherheitssystem verhindert bei der NEFF Einbauwaschmaschine Wasserschäden absolut zuverlässig - unabhängig vom Stromnetz. Das Sicherheitssystem befindet sich zwischen Wasserhahn und Gerät.

7kg Waschen/4kg Trocknen
In einer Küche gehört es zum guten Ton, die Ärmel hochzukrempeln und sich die Hände schmutzig zu machen. Und nicht nur die Hände - egal, wie viele schmutzige Tischdecken, Kochschürzen und Geschirrtücher sie am Ende haben, die 52 Liter Trommel hat ein Fassungsvermögen von 7 kg beim Waschen und 4 kg beim Trocknen.
Weitere Informationen:
Energie
Energieeffizienzklasse (Waschen)
E
Energieeffizienzklasse (Waschen
E
Wasserverbrauch pro Zyklus (Waschen)
44 l
Energieverbrauch für 100 Zyklen (Waschen)
77 kWh
Wasserverbrauch pro Zyklus (Waschen
68 l
Energieverbrauch für 100 Zyklen (Waschen
266 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Energieverbrauch Reinigung
1.33 kWh
Energieverbrauch Waschen und Trocknen
5.6 kWh
Anschlusswert
2300 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Ergonomie
Restzeitanzeige
Ja
Kabellänge
2.2 m
Verstellbare Füße
Ja
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
584 mm
Breite
595 mm
Höhe
820 mm
Gewicht
79203 g
Leistungen
Nennkapazität (Waschen
4 kg
Maximale Schleuderdrehzahl
1400 RPM
Schleuder-Klasse
B
Nennkapazität (Waschen)
7 kg
Waschprogramme
Hygiene/Anti-Allergie, kalt, Tägliche Pflege, Wolle, Mix, Nacht, Kopfkissen, Schnell, Sport, Schleudern/Abpumpen, Feinwäsche/Seide
Trockenprogramme
Auto, Wolle, Feinwäsche/Seide
Aquastop Funktion
Ja
Startzeitvorwahl
Ja
Anti-Faltenfunktion
Ja
Anpassbare Rotationsgeschwindigkeit
Ja
Lärmemissionsklasse
A
Luftschallemmission (Waschen)
52 dB
Luftschallemission (Schleudern)
72 dB
Luftschallemmission (Trocknen)
56 dB
Halbe Beladung
Ja
Zykluszeit Waschen
170 min
Zykluszeit (Schnellwaschprogramm)
15 min
Zyklusdauer (Waschen
330 min
Einschalteverzögerung (max.)
24 h
Minimale Schleuderdrehzahl
600 RPM
Schaumkontrollsystem
Ja
Ladungsausgleichsystem
Ja
Design
Ladetyp
Frontlader
Geräteplatzierung
Integriert
Produktfarbe
Weiß
Türanschlag
Links
Eingebautes Display
Ja
Benutzerdefinierte Panel-Bereitschaft
Ja
Steuerung
Tasten, Drehregler
Sichtfenster
Ja
Trommelmaterial
Edelstahl
Trommelvolumen
52 l
Wannenmaterial
Kunststoff
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.160,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.313,33*
€ 1.562,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.295,68*
€ 1.541,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.234,87*
€ 1.469,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.199,05*
€ 1.426,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.160,19*
€ 1.380,63
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Constructa-Neff
V6540X3
ab € 1.046,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.