Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Einsatzorganisationen
>
Feuerwehrtechnik
>
Chemische, biologische und medizinische Messgrößen
>
Multiparameter-Messgerät
>
Artikel
FLIR EXSTIK II COMBINATION COND-PH-TDS 0 - 14
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE2-81030890
Hersteller:
FLIR Systems
Herst.-Nr.:
EC500
EAN/GTIN:
793950055007
Suchbegriffe:
Konduktometer
Leitfähigkeitstester
Mehrparameter Messgerät
Multiparameter-Messgerät
Extech-Produkte sind hochwertige tragbare Test-, Mess- und Inspektionswerkzeuge. Dies sind Werkzeuge, die helfen, Probleme zu vermeiden, zu identifizieren und zu lösen, unabhängig davon, ob es sich um elektrische, mechanische oder Wartungsprobleme handelt. Robuste Handtester, Messgeräte und Thermometer werden täglich von Profis, Handwerkern und Heimwerkern auf die Probe gestellt. Extech ist das Streben nach Exzellenz in der Technologie. Für alle wichtigen Flüssigkeitsmessungen. Hohe Genauigkeit bei einfachem Elektrodenwechsel. Neben der numerischen Messwertanzeige verfügt das Gerät über einen Bargraph und eine Speicherfunktion für Messwerte.
Spezifikation
- Messung von 5 Parametern mit einem Gerät: pH, Leitfähigkeit, TDS, Salzgehalt, Temperatur - Wasserdicht (IP57) - Ein-, Zwei- oder Dreipunktkalibrierung - Automatische Temperaturkompensation - Speicher bis zu 25 Messungen - Automatische Kalibrierung für drei Standardwerte - Einstellbares TDS-Verhältnis 0,4 - 1,0
Technische Daten
- Salzgehalt 0 - 999 ppm (1,00 - 9,99 ppt) - Genauigkeit: ±2 % - Betriebstemperatur: -5 - max. +50 °C - Auflösung: EC 0,1 µS/cm / TDS 0,1 ppm - Stromversorgung (Details): 4 x CR2032 Batterien - Abmessungen: 41 x 36 x 172 mm - Gewicht: 110 g - Messbereich Leitfähigkeit: 0 - 19,9 mS - pH-Messbereich: 0 - 14 pH - TDS-Messbereich: 0 - 999 mg/l - Temperaturmessbereich: 0 bis +90 °C - Kalibrierung: Werk (ohne Zertifikat) - Anzeige: digital - Messfunktionen: gelöste Partikel (TDS), Leitfähigkeit, pH-Wert, Salinität, Temperatur
Kit enthält
- 4 CR2032-Batterien - Schutzkappe - Kunststoffgehäuse - Lanyard zum Aufhängen - Benutzerhandbuch
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Energie
Energiequelle
Akku
Gewicht und Abmessungen
Breite
41 mm
Tiefe
36 mm
Höhe
172 mm
Gewicht
110 g
Merkmale
Messbereich (pH)
0 - 14
pH-Messgenauigkeit (±)
2
Gehäusefarbe
Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Betriebstemperatur
0 - 90 °C
... >
Mess-, Prüf- und Steuerung
>
Substanzanalyse-Geräte
>
pH-Messgeräte
Weitere Suchbegriffe:
Leitfähigkeitsmessgerät
,
Oberflächenwiderstand Messgerät
,
Oberflächenwiderstandsmessgerät
,
Batterie-pH-Meter
,
Labor-pH-Messgerät
,
Labor-pH-Meter
,
Messgerät pH
,
Multifunktions pH-Meter
,
PH-Messer
,
Taschen pH-Meter
,
Tisch-pH-Messgerät
,
Tisch-pH-Meter
,
pH-Messgerät
,
pH-Messgeräte
,
pH-Meter
,
extech konduktometer
,
konduktometer
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 136,45*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,49*
€ 200,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,34*
€ 197,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 164,70*
€ 195,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,68*
€ 184,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,19*
€ 171,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,45*
€ 162,38
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kalibrierungslösung, für Leitfähigkeitsmessgeräte, EC-1413-P
Extech
EC-1413-P
ab € 30,87*
Zubehör
pH-Elektrode mit Leitfähigkeitsmesszelle EC505
Extech
EC505
ab € 57,05*
Zubehör
Pint-Format Flaschen, für Leitfähigkeitsmessgeräte, EC-12880-P
Extech
EC-12880-P
ab € 30,79*
Zubehör
Pint-Format Flaschen, für Leitfähigkeitsmessgeräte, EC-84-P
Extech
EC-84-P
ab € 31,69*
Zubehör
Puffer-Lösung, für Leitfähigkeitsmessgeräte, PH10-P
Extech
PH10-P
ab € 30,73*
Zubehör
Puffer-Lösung, für Leitfähigkeitsmessgeräte, PH4-P
Extech
PH4-P
ab € 25,48*
Zubehör
Puffer-Lösung, für Leitfähigkeitsmessgeräte, PH7-P
Extech
PH7-P
ab € 33,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen