Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dresselhaus WGR 1716 Dübel Stahl Rund


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannstifte schwere Ausführung D... Zinklamellenüberzug fl zn nc 720 h 6x32mm HP
Spannstifte schwere Ausführung D... Zinklamellenüberzug fl zn nc 720 h 6x32mm HP
Artikel-Nr.:
     CIDE2-81806583
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     4026303872430
EAN/GTIN:
     4026303872430
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Anker-/Dübellänge
32 mm
Merkmale
Typ
Rund
Material
Stahl
Dübeldurchmesser
6 mm
Dübelanzahl
500
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1031*
  
Preis gilt ab 250.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,1341*
€ 0,15958
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1321*
€ 0,1572
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1261*
€ 0,15006
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1221*
€ 0,1453
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,1031*
€ 0,12269
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.