Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dresselhaus WGR 1716 Dübel Stahl Rund


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannstifte schwere Ausführung... Zinklamellenüberzug fl zn nc 720 h 12x65mm HP
Spannstifte schwere Ausführung... Zinklamellenüberzug fl zn nc 720 h 12x65mm HP
Artikel-Nr.:
     CIDE2-81883561
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     4026303792813
EAN/GTIN:
     4026303792813
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Anker-/Dübellänge
65 mm
Merkmale
Typ
Rund
Material
Stahl
Dübeldurchmesser
12 mm
Dübelanzahl
100
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3064*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,4064*
€ 0,48362
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3864*
€ 0,45982
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3764*
€ 0,44792
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,3664*
€ 0,43602
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,3064*
€ 0,36462
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.