Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albatros Tesla


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Albatros Tesla
Albatros Tesla
Albatros Tesla
Albatros Tesla
Artikel-Nr.:
     CIDE2-81991298
Hersteller:
     Albatros
Herst.-Nr.:
     4051428022996
EAN/GTIN:
     4051428022996
Suchbegriffe:
Arbeits-Weste
Arbeitsweste
Workers-Weste
arbeits-weste grün
Die Westen von Albatros - klassischer Stil, hohe Funktionalität! Die Berufsweste TESLA ist aus extrem robustem Beaver Nylon und hält durch das wärmende Steppfutter angenehm warm. Mehrere Taschen sowie eine Handytasche bieten Stauraum für benötigte Utensilien. In der Grundfarbe in neutralem schwarz-grau oder auffälligem grün-orange erhältlich, ist die Weste durch eine Futteröffnung im Rücken individualisierbar.extrem robuster Beaver Nylon, 280 g/m²komfortable Passformwind-und wasserabweisendreflektierende Paspeln für bessere SichtbarkeitInnenkragen mit weichem Fleecefutterzwei Brusttaschen mit Handytaschezwei seitliche Einschubtaschen mit Reißverschlusszwei Innentaschenwärmendes Steppfutterindividualisierbar durch Futteröffnung im Rücken
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Merkmale
Produkthauptfarbe
Grün, Orange
Geschlecht
Männlich
Mantel-/Jackentyp
Jacke
Zielgruppe
Erwachsener
Größe (S/M/L)
S
Ärmellängentyp
Ärmellos
Verschlussart
Reißverschluss
Tasche
Ja
Material
Stoffgewicht
280 g/m²
Weitere Suchbegriffe: arbeits weste, arbeitsweste jeans
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,28*
€ 32,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,71*
€ 31,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,38*
€ 30,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,97*
€ 29,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,24*
€ 28,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,75*
€ 23,50
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ISM
2798402020002XL
ab € 19,69*
Ähnlich
ISM
2798402020003XL
ab € 19,72*
Ähnlich
ISM
27984020200000L
ab € 19,67*
Ähnlich
ISM
27984069000000L
ab € 19,73*
Ähnlich
ISM
27984020200000M
ab € 19,71*
Ähnlich
ISM
27984069000000M
ab € 19,72*
Ähnlich
ISM
27984020200000S
ab € 19,69*
Ähnlich
ISM
2798402020000XL
ab € 19,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.