Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dresselhaus WGR 1716 Dübel Stahl Rund


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Spannstifte schwere Ausführung D... Zinklamellenüberzug fl zn nc 720 h 4x16mm HP
Spannstifte schwere Ausführung D... Zinklamellenüberzug fl zn nc 720 h 4x16mm HP
Artikel-Nr.:
     CIDE2-82041100
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     4044325834441
EAN/GTIN:
     4044325834441
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Anker-/Dübellänge
16 mm
Merkmale
Typ
Rund
Material
Stahl
Dübeldurchmesser
4 mm
Dübelanzahl
500
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,03308* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,02*
€ 27,3938
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,62*
€ 26,9178
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,63*
€ 25,7397
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,68*
€ 24,6092
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,20*
€ 24,038
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,54*
€ 19,6826
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.