Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dresselhaus WGR 1716 Dübel Stahl Rund


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannstifte schwere Ausführung... Zinklamellenüberzug fl zn nc 720 h 16x90mm HP
Spannstifte schwere Ausführung... Zinklamellenüberzug fl zn nc 720 h 16x90mm HP
Artikel-Nr.:
     CIDE2-82052340
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     4026303793445
EAN/GTIN:
     4026303793445
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Anker-/Dübellänge
90 mm
Merkmale
Typ
Rund
Material
Stahl
Dübeldurchmesser
16 mm
Dübelanzahl
50
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,9323*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,2323*
€ 1,46644
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,2123*
€ 1,44264
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,1523*
€ 1,37124
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,1123*
€ 1,32364
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,1023*
€ 1,31174
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,9323*
€ 1,10944
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.