Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dresselhaus WGR 1716 Dübel Stahl Rund


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannstifte schwere Ausführung... Zinklamellenüberzug fl zn nc 720 h 13x75mm HP
Spannstifte schwere Ausführung... Zinklamellenüberzug fl zn nc 720 h 13x75mm HP
Artikel-Nr.:
     CIDE2-82072004
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     4026303792936
EAN/GTIN:
     4026303792936
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Anker-/Dübellänge
75 mm
Merkmale
Typ
Rund
Material
Stahl
Dübeldurchmesser
13 mm
Dübelanzahl
100
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,5314*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,6814*
€ 0,81087
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6414*
€ 0,76327
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6214*
€ 0,73947
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,5314*
€ 0,63237
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.