Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dresselhaus WGR 1716 Dübel Stahl Rund


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannstifte schwere Ausführung D... Zinklamellenüberzug fl zn nc 720 h 8x24mm HP
Spannstifte schwere Ausführung D... Zinklamellenüberzug fl zn nc 720 h 8x24mm HP
Artikel-Nr.:
     CIDE2-82117831
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     4026303872485
EAN/GTIN:
     4026303872485
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Anker-/Dübellänge
24 mm
Merkmale
Typ
Rund
Material
Stahl
Dübeldurchmesser
8 mm
Dübelanzahl
250
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,148*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,198*
€ 0,23562
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,194*
€ 0,23086
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,183*
€ 0,21777
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,179*
€ 0,21301
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,175*
€ 0,20825
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,148*
€ 0,17612
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.