Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dresselhaus WGR 1716 Dübel Stahl Rund


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannstifte schwere Ausführung... Zinklamellenüberzug fl zn nc 720 h 16x50mm HP
Spannstifte schwere Ausführung... Zinklamellenüberzug fl zn nc 720 h 16x50mm HP
Artikel-Nr.:
     CIDE2-82153674
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     4026303793025
EAN/GTIN:
     4026303793025
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Anker-/Dübellänge
50 mm
Merkmale
Typ
Rund
Material
Stahl
Dübeldurchmesser
16 mm
Dübelanzahl
50
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3844*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,5344*
€ 0,63594
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5144*
€ 0,61214
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,4944*
€ 0,58834
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4744*
€ 0,56454
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4644*
€ 0,55264
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,3844*
€ 0,45744
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.