Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROTECT HD-Clear Transparent Nikon


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
BROTECT HD-Clear Transparent Nikon
BROTECT HD-Clear Transparent Nikon
Artikel-Nr.:
     CIDE2-83418970
Hersteller:
     BROTECT
Herst.-Nr.:
     1831897
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
Dein Gerät ist oft im Einsatz und muss ganz schön was mitmachen? Der BRO schützt es perfekt ohne zu stören. Dafür sorgt das super klare Material der Schutzfolie. Du behältst den vollen Durchblick und siehst alle Bildschirminhalte auf deinem Gerät weiterhin gestochen scharf.

Und damit du lange Freude daran hast, haben wir dem BRO eine extrem kratzfeste und widerstandsfähige Oberfläche verpasst. Kratzer haben bei dieser Displayschutzfolie keine Chance. Dank zusätzlicher Anti-Fingerprint Beschichtung lassen sich auch Schmutz und Fingerabdrücke einfach von der Folie abwischen.

Für ein stressfreies Aufkleben der Folie sorgt eine komplett neue entwickelte Klebeschicht. Das Ergebnis: Der coole, sonst so starke BRO gleitet geschmeidig auf dein Gerät. Eine blasenfreie Montage ohne Probleme. Du wirst überrascht sein!
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Transparent
Markenkompatibilität
Nikon
Kompatibilität
D7500
Displayschutzart
Klare Bildschirmschutzfolie
Schutzfunktion
Kratzresistent
Anti-Fingerprint Oberfläche
Ja
Einfache Anwendung
Ja
Leichte Entfernbarkeit
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,805*
  
Preis gilt ab 15.000 Beutel
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 6,87*
€ 8,18
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 6,20*
€ 7,38
pro Beutel
ab 8 Beutel
€ 5,39*
€ 6,4141
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 3,925*
€ 4,67075
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 2,48*
€ 2,9512
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 2,345*
€ 2,79055
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 2,305*
€ 2,74295
pro Beutel
ab 15000 Beutel
€ 1,805*
€ 2,14795
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BROTECT
2731897
ab € 3,40*
Ähnlich
BROTECT
3831897
ab € 5,84*
Ähnlich
Bedifol
1931897
ab € 3,68*
Ähnlich
Bedifol
4231897
ab € 6,40*
Ähnlich
Bedifol
4131897
ab € 6,42*
Ähnlich
BROTECT
3931897
ab € 6,40*
Ähnlich
BROTECT
5331897
ab € 3,65*
Ähnlich
Bedifol
4031897
ab € 9,12*
Ähnlich
Bedifol
2031897
ab € 5,05*
Ähnlich
Bedifol
5531897
ab € 6,16*
Ähnlich
Bedifol
5831897
ab € 5,67*
Ähnlich
Bedifol
2831897
ab € 5,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.