Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROTECT AirGlass Transparent Nikon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BROTECT AirGlass Transparent Nikon
BROTECT AirGlass Transparent Nikon
Artikel-Nr.:
     CIDE7-48957265
Hersteller:
     BROTECT
Herst.-Nr.:
     2731897
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
Der gläserne BRO ist neu in Europa und enthält die fortschrittlichste und revolutionärste Displayschutz Technologie - AirGlass®, exklusiv von BROTECT®!

Er ist 2-mal dünner und 2-mal leichter und dadurch auch viel flexibler als übliche Glasfolien auf dem Markt. Trotz seiner Flexibilität bietet er die extrastarke kratzfeste Härte von Glas.

Die hohe Transparenz von AirGlass® sorgt dafür, dass der Inhalt deines Displays gestochen scharf angezeigt wird. Gleichzeitig erhältst du durch die ultradünne Folie eine einzigartige Touchscreen-Empfindlichkeit.

Zusätzlich hat der BRO eine Anti-Fingerprint Beschichtung, so dass Schmutz und Fingerabdrücke auf deinem Display keine Chance haben und einfach weggewischt werden können.

P.S.: Unser BRO ist aus echtem Glas und dennoch flexibel! Überzeuge dich selbst: Knicke das übrige Stück AirGlass® auf der Abziehlasche um!
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Transparent
Markenkompatibilität
Nikon
Kompatibilität
D7500
Displayschutzart
Klare Bildschirmschutzfolie
Schutzfunktion
Kratzresistent
Anti-Fingerprint Oberfläche
Ja
Einfache Anwendung
Ja
Leichte Entfernbarkeit
Ja
Blasenfreie Anwendung
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,43*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BROTECT
3831897
ab € 3,83667*
Ähnlich
BROTECT
1831897
ab € 1,86*
Ähnlich
Bedifol
1931897
ab € 3,71*
Ähnlich
Bedifol
4231897
ab € 6,41*
Ähnlich
Bedifol
4131897
ab € 6,40*
Ähnlich
BROTECT
3931897
ab € 6,38*
Ähnlich
BROTECT
5331897
ab € 3,70*
Ähnlich
Bedifol
4031897
ab € 8,93*
Ähnlich
Bedifol
5531897
ab € 6,32*
Ähnlich
Bedifol
3531897
ab € 6,98*
Ähnlich
Bedifol
2831897
ab € 5,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.