Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX 70261141 Stromkabel Schwarz 3 m Netzstecker Typ F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX 70261141 Stromkabel Schwarz 3 m Netzstecker Typ F
Lapp ÖLFLEX 70261141 Stromkabel Schwarz 3 m Netzstecker Typ F
Artikel-Nr.:
     CIDE2-84584943
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     70261141
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
CEE-Stecker
H03VV-F
H05VV-F
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 60 °C
Energie
Eingangsspannung
250 V
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Kabellänge
3 m
Anschluss 1
Netzstecker Typ F
Anschluss1 Formfaktor
Abgewinkelt
Verbindungswinkel
90 °
Anzahl der Kabeladern
3
Kerngröße
1 mm²
Zertifizierung
VDE 0295
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
8 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,2464*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 3 Meter (ab € 1,08214* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,2464*
€ 5,05322
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,9964*
€ 4,75572
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,2464*
€ 3,86322
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.